間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス空気孔

※代表画像です
 
注文コード
09378643
品番
ASM-45
内容量
1個
参考基準価格
¥160
単価(税別)
¥152

 

●特長: 
小穴の直径はΦ1.5mmで小さなゴミの侵入を防ぐことができます。  

●注意: 
※仕上は凹部面のみ  

●質量(g): 
5  
●寸法H(mm): 
4.5  
●寸法A(mm): 
41  
●寸法B(mm): 
46  
●寸法n(mm): 
59  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)  
●空気流通面積(mm2): 
≒104  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34