工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
OA関連金物
スガツネ(LAMP)
ステンレス空気孔
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09378652
品番
ASM-60
内容量
1個
参考基準価格
¥240
単価(税別)
¥228
数量:
●特長:
小穴の直径はΦ1.5mmで小さなゴミの侵入を防ぐことができます。
●注意:
※仕上は凹部面のみ
●質量(g):
8
●寸法H(mm):
5
●寸法A(mm):
53
●寸法B(mm):
60
●寸法n(mm):
127
●材質/処理:
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
●空気流通面積(mm
2
):
≒224
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス空気孔
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF