工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
OA関連金物
スガツネ(LAMP)
ステンレス空気孔 (網タイプ)
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09378686
品番
SA-M45
内容量
1個
参考基準価格
¥350
単価(税別)
¥333
数量:
●質量(g):
6
●寸法d(mm):
0.4
●寸法t(mm):
0.3
●寸法D1(mm):
46
●寸法D2(mm):
41.5
●寸法T(mm):
5.2
●寸法D3(mm):
40
●寸法D4(mm):
35
●材質/処理:
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
●空気流通面積(mm
2
):
≒570
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ステンレス空気孔 (網タイプ)
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF