間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス空気孔 (網タイプ)

※代表画像です
 
注文コード
09378695
品番
SA-M60
内容量
1個
参考基準価格
¥440
単価(税別)
¥418

 

●質量(g): 
9.5  
●寸法d(mm): 
0.4  
●寸法t(mm): 
0.3  
●寸法D1(mm): 
60  
●寸法D2(mm): 
53.5  
●寸法T(mm): 
6.0  
●寸法D3(mm): 
52  
●寸法D4(mm): 
46  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン  
●空気流通面積(mm2): 
≒1000  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34