間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス空気孔 (網タイプ)

※代表画像です
 
注文コード
09378731
品番
SA-D200
内容量
1個
参考基準価格
¥1,050
単価(税別)
¥998

 

●注意: 
※取付くぎ付属
丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)  

●質量(g): 
30  
●寸法d(mm): 
0.4  
●寸法L1(mm): 
200.5  
●寸法D(mm): 
10  
●寸法L2(mm): 
194  
●寸法B2(mm): 
44  
●寸法B1(mm): 
50  
●寸法B3(mm): 
42  
●寸法B4(mm): 
35  
●材質/処理: 
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン  
●空気流通面積(mm2): 
≒3800  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34