間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ターンテーブル

  
注文コード
09378747
品番
HF23SP
内容量
1個
参考基準価格
¥3,000
単価(税別)
¥2,850

 

●特長: 
トッププレートの取付穴を利用すれば、トップだけを固定した状態で使用できます。
脚ゴムがスベリ止めの役割をしますのでテーブルに載せただけで、固定せずフリーの状態で使用することも可能です。  

●用途: 
テレビ、モニターの回転台  

●質量(g): 
370  
●寸法H(mm): 
16  
●寸法d(mm): 
5  
●寸法D1(mm): 
230  
●寸法D2(mm): 
169  
●ストッパー: 
付  
●取付穴数: 
4ヶ  
●寸法h(mm): 
15  
●寸法P1(mm): 
218  
●寸法P2(mm): 
176  
●耐荷重N(kgf): 
392(40)  
●材質/処理: 
(トッププレート・ベースプレート)アルミ合金/アルマイト処理
(スチールボール)鋼/-
(脚ゴム)合成ゴム/ホワイト  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34