工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
OA関連金物
スガツネ(LAMP)
回転盤
7日以内出荷とは
注文コード
09378783
品番
CP100
内容量
1個
参考基準価格
¥1,700
単価(税別)
¥1,666
数量:
●質量(g):
370
●寸法L(mm):
100
●寸法d(mm):
4.6
●寸法t(mm):
1.6
●寸法P(mm):
80
●寸法H1(mm):
13
●寸法H2(mm):
6
●寸法R1(mm):
67
●寸法R2(mm):
56
●耐荷重N(kgf):
196(20)
●材質/処理:
(トッププレート・ベースプレート)ボンデ鋼板/グレー
(軸受)鋼/有色クロメートめっき
(スチールボール)鋼/-
(リテーナー)鋼/光沢クロメート処理
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
回転盤
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF