間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

回転盤

 
注文コード
09378801
品番
CP200
内容量
1個
参考基準価格
¥2,800
単価(税別)
¥2,744

 

●質量(g): 
1600  
●寸法L(mm): 
200  
●寸法d(mm): 
7  
●寸法t(mm): 
2.3  
●寸法P(mm): 
160  
●寸法H1(mm): 
19  
●寸法H2(mm): 
8  
●寸法R1(mm): 
137  
●寸法R2(mm): 
113  
●耐荷重N(kgf): 
300(30.6)  
●材質/処理: 
(トッププレート・ベースプレート)ボンデ鋼板/グレー
(軸受)鋼/光沢クロメート処理
(スチールボール)鋼/-
(リテーナー)鋼/素地  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34