スガツネ(LAMP)
- ●特長:
- 摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐久性のある弾性体で亀裂を生じにくく、硬化しづらい性質です。
耐摩耗性に優れています。
緩衝作用・制振作用があります。
裏紙を剥がすだけで、簡単に貼り付けることができます。
無色透明なので色合わせのわずらわしさがありません。
加圧して貼り付けますと、より強力に貼り付けることができます。
- ●用途:
- 各種計測機、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品等
- ●注意:
- ※取付面のホコリ、ゴミ、油分等は必ず除去してから製品を貼り付けてください。
- ●色:
- クリアー
- ●本体個数:
- 1ヶ/シート
- ●材質/処理:
- ポリウレタン/-