スガツネ(LAMP)

※代表画像です
- ●特長:
- お体の不自由な方や、お年寄りの方が安心して使用できるように開発された、手すりで、ご家庭の廊下やトイレなどでご使用いただけます。
手すりの表面は合成ゴムで覆われていますのでスベリを防止し、体の一部をぶつけても効果的に衝撃を吸収します。また、手ざわりもソフトで冷たくありませんので寒冷地などでの使用にも適しています。
握り易さを追求し、設計した断面形状です。体重を支える際に手に受ける負担が軽くなるように考えられています。
老化、オゾン劣化に優れた合成ゴムを使用していますので、長期間きれいな状態でご使用いただけます。
- ●付属品:
- 十字穴付サラタッピンねじ4×45
- ●注意:
- ※アンカーは付属しておりません。
- ●材質/仕上:
- (LR-200・LR-600R・LR-600L)合成ゴム/ブラック
(LR-400)ABS樹脂/ブラック
(LR-301)アルミ合金/アルマイト
- ●寸法A(mm):
- 250
- ●寸法B(mm):
- 406
- ●寸法C(mm):
- 450