間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ラバー製補助手すり 定尺タイプ

※代表画像です
   
注文コード
09378896
品番
LR-060GW
内容量
1個
参考基準価格
¥11,200
単価(税別)
¥10,976

 

●特長: 
お体の不自由な方や、お年寄りの方が安心して使用できるように開発された、手すりで、ご家庭の廊下やトイレなどでご使用いただけます。
手すりの表面は合成ゴムで覆われていますのでスベリを防止し、体の一部をぶつけても効果的に衝撃を吸収します。また、手ざわりもソフトで冷たくありませんので寒冷地などでの使用にも適しています。
握り易さを追求し、設計した断面形状です。体重を支える際に手に受ける負担が軽くなるように考えられています。
老化、オゾン劣化に優れた合成ゴムを使用していますので、長期間きれいな状態でご使用いただけます。  

●付属品: 
十字穴付サラタッピンねじ4×45  
●注意: 
※アンカーは付属しておりません。  

●材質/仕上: 
(LR-200・LR-600R・LR-600L)合成ゴム/ブラック
(LR-400)ABS樹脂/ブラック
(LR-301)アルミ合金/アルマイト  

●寸法A(mm): 
300  
●寸法B(mm): 
556  
●寸法C(mm): 
600  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34