工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
アジャスターボルト
>
ステンレス製
スガツネ(LAMP)
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09378975
品番
ADWS60-16-70
内容量
1個
参考基準価格
¥2,700
単価(税別)
¥2,646
数量:
●材質/仕上:
(ねじ部・カバー)ステンレス鋼
/電解研磨
(底部)クロロプレンゴム/ブラック
(ワッシャー)ポリアミド/-
●寸法L(mm):
17
●寸法H(mm):
97
●寸法d(mm):
M16×2
●寸法S(mm):
70
●寸法D(Φmm):
60
●寸法B(mm):
24
●寸法h(mm):
10
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アジャスター ADWS型(ステンレス鋼製 )
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF