間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )

※代表画像です
  
注文コード
09379562
品番
MKPLS-40-12-80
内容量
1個
参考基準価格
¥1,200
単価(税別)
¥1,140

 

●材質/仕上: 
(本体・カバー)ステンレス鋼/サテン
(底部)ステンレス鋼/素地  

●質量(g): 
125  
●寸法H(mm): 
97  
●寸法d(mm): 
34  
●寸法S(mm): 
80  
●寸法D(mm): 
40  
●寸法B(mm): 
17  
●寸法M(mm): 
M12×1.75  
●寸法h(mm): 
11.5  
●耐荷重N(kgf): 
2940(300)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34