間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

エコアジャスター

※代表画像です
 
注文コード
09380201
品番
EA-25M6
内容量
1個
参考基準価格
¥240
単価(税別)
¥228

 

●特長: 
マイナスドライバーで材料別に分解できるので、分別廃棄ができます。ねじ部は三価クロメート処理です。(六価クロムフリー)
首振り機構付なので、脚に角度がついている場合や床面が傾斜している場合、水平に保つことができます。  

●用途: 
コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など  

●質量(kg): 
10  
●色: 
ダークグレー(本体・底部)  
●材質(本体): 
ABS樹脂  
●寸法L(mm): 
17  
●寸法H(mm): 
31  
●寸法A(mm): 
8  
●寸法D(Φmm): 
25  
●寸法B(mm): 
9.2  
●材質(ねじ部): 
鋼  
●仕上: 
三価クロメート処理(ねじ部)  
●寸法H1(mm): 
8.5  
●寸法H2(mm): 
14  
●寸法d: 
M6×1  
●耐荷重N(kgf): 
490(50)  
●材質(底部): 
ABS樹脂  
●寸法θ°: 
10  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34