スガツネ(LAMP)

※代表画像です
- ●特長:
- マイナスドライバーで材料別に分解できるので、分別廃棄ができます。ねじ部は三価クロメート処理です。(六価クロムフリー)
首振り機構付なので、脚に角度がついている場合や床面が傾斜している場合、水平に保つことができます。
- ●用途:
- コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
- ●質量(kg):
- 20
- ●色:
- ダークグレー(本体・底部)
- ●材質(本体):
- ABS樹脂
- ●寸法L(mm):
- 20.5
- ●寸法H(mm):
- 37.5
- ●寸法A(mm):
- 10
- ●寸法D(Φmm):
- 30
- ●寸法B(mm):
- 11.5
- ●材質(ねじ部):
- 鋼
- ●仕上:
- 三価クロメート処理(ねじ部)
- ●寸法H1(mm):
- 10.5
- ●寸法H2(mm):
- 17
- ●寸法d:
- M8×1.25
- ●耐荷重N(kgf):
- 980(100)
- ●材質(底部):
- ABS樹脂
- ●寸法θ°:
- 15