工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
アジャスターボルト
>
小型タイプ (鋼・スチール製)
スガツネ(LAMP)
アジャスター MKR-N型
7日以内出荷とは
注文コード
09380576
品番
MKR-N32DG40
内容量
1個
参考基準価格
¥320
単価(税別)
¥304
数量:
●材質/仕上:
(本体)鋼/クロームめっき
(カバー)ポリアミド/ダーククレー・グレー
(底部)エラストマー/ブラック
●色:
ダークグレー
●質量(g):
34
●寸法A(mm):
54
●寸法B(mm):
37
●耐荷重N(kgf):
454(46)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アジャスター MKR-N型
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF