工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
アジャスターボルト
>
小型タイプ (鋼・スチール製)
スガツネ(LAMP)
アジャスター MN型
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09380682
品番
MN-32N3
内容量
1個
参考基準価格
¥230
単価(税別)
¥219
数量:
●材質/仕上:
(ねじ部)鋼/クロームめっき
(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-
(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
●質量(g):
34
●寸法H(mm):
40
●寸法t(mm):
9
●寸法D(Φmm):
32
●寸法h1(mm):
27
●寸法h2(mm):
13
●寸法d:
W3/8-16
●耐荷重N(kgf):
1568(160)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アジャスター MN型
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF