間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

システムフット

 
注文コード
09380795
品番
SG-40M8
内容量
1個
参考基準価格
¥180
単価(税別)
¥176

 

●特長: 
本体は約20°の首振り機構を持っています。床面の歪み、傾斜もこの首振り機構により水平に保つことが可能です。  

●材質/仕上: 
ポリアセタール/ダークグレー(底部)
ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)
鋼/黒クロメート処理(本体)  

●質量(g): 
30  
●寸法H(mm): 
42.5  
●寸法D(mm): 
40  
●寸法h1(mm): 
22.5  
●寸法h2(mm): 
20  
●寸法h3(mm): 
16  
●寸法d: 
M8×1.25  
●耐荷重N(kgf): 
1568(160)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34