工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
アジャスターボルト
>
オプション(部品)
スガツネ(LAMP)
薄型アジャスター TG型
※代表画像です
7日以内出荷とは
注文コード
09380813
品番
TG-30
内容量
1個
参考基準価格
¥80
単価(税別)
¥78
数量:
●色:
ダークグレー
●材質(本体):
ポリアミド
●質量(g):
25
●寸法H(mm):
26
●寸法D(mm):
30
●材質(ねじ部):
鋼
●表面処理(ねじ部):
有色クロメート
●寸法h1(mm):
20
●寸法h2(mm):
6
●寸法d:
M10×1.5
●垂直許容荷重N[kgf]:
1470(150)
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
薄型アジャスター TG型
スガツネ(LAMP)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF