間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

薄型アジャスター TG型

  
注文コード
09380822
品番
TG-40
内容量
1個
参考基準価格
¥100
単価(税別)
¥98

 

●色: 
ダークグレー  
●材質(本体): 
ポリアミド  
●質量(g): 
36  
●寸法H(mm): 
26  
●寸法D(mm): 
40  
●材質(ねじ部): 
鋼  
●表面処理(ねじ部): 
有色クロメート  
●寸法h1(mm): 
20  
●寸法h2(mm): 
6  
●寸法d: 
M10×1.5  
●垂直許容荷重N[kgf]: 
1764(180)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34