間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製フリクション式ジャンボフック

注文コード
09381136
品番
JF-T70
内容量
1個
参考基準価格
¥4,900
単価(税別)
¥4,655

 

●特長: 
フックが180°回転しますので、状況に合わせて柔軟に対応します。
フリクション(抵抗機能)により、振動による首振りを防止します。  

●用途: 
各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他  

●付属品: 
取付ねじ 十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)  
●材質/仕上: 
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨  
●質量(g): 
225  
●吊下荷重N(kgf): 
98(10)  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34