間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

ステンレス鋼製ブラケット

 
注文コード
09381181
品番
BY-500
内容量
1個
参考基準価格
¥17,000
単価(税別)
¥16,150

 

●特長: 
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。
工夫次第で用途はいろいろです。  

●用途: 
2本使いで棚受金具として。
間仕切りやパネルのジョイント金具として。
コーナーの補強金具として。
ボート、ヨットの手すりやデッキの補強金具として。  

●付属品: 
取付ねじ 十字穴付トラスタッピンねじ
呼び5×25、呼び5×16  

●材質/仕上: 
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨  
●質量(g): 
1800  
●寸法L1(mm): 
500  
●寸法A(mm): 
91  
●寸法L2(mm): 
440  
●寸法H1(mm): 
250  
●取付穴数: 
10ヶ  
●寸法H2(mm): 
190  
●寸法P1(mm): 
480  
●寸法P2(mm): 
160  
●寸法P3(mm): 
30  
●寸法P4(mm): 
230  
●寸法P5(mm): 
90  
●寸法P6(mm): 
30  
●耐荷重(N): 
490/本  
●耐荷重(kgf): 
50/本  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34