スガツネ(LAMP)

※代表画像です
- ●特長:
- 深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なくピッタリ取り付けられます。
コーナーの補強、連結にも使えます。
- ●仕様:
- 付属ねじ:十字穴付丸サラ木ねじ/5×45、5×60
- ●材質/仕上:
- 鋼/粉体焼付塗装(ホワイト)
- ●質量(g):
- 982
- ●寸法L(mm):
- 400
- ●寸法H(mm):
- 450
- ●寸法D(mm):
- 35
- ●寸法C(mm):
- 30
- ●取付穴数:
- 8
- ●寸法P1(mm):
- 380
- ●寸法P2(mm):
- 310
- ●寸法P3(mm):
- 160
- ●寸法P4(mm):
- 90
- ●寸法P5(mm):
- 430
- ●寸法P6(mm):
- 350
- ●耐荷重N(kgf):
- 808.5(82.5)
- ●寸法P7(mm):
- 170
- ●寸法P8(mm):
- 90