間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
スガツネ(LAMP)

鋼製棚受

※代表画像です
 
注文コード
09381303
品番
TTK-250B
内容量
1個
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,764

 

●特長: 
深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なくピッタリ取り付けられます。
コーナーの補強、連結にも使えます。  

●仕様: 
付属ねじ:十字穴付丸サラ木ねじ/4×40、4×45  
●材質/仕上: 
鋼/粉体焼付塗装(ブラック)  
●質量(g): 
286  
●寸法L(mm): 
200  
●寸法H(mm): 
250  
●寸法D(mm): 
25  
●寸法C(mm): 
20  
●取付穴数: 
6  
●寸法P1(mm): 
180  
●寸法P2(mm): 
-  
●寸法P3(mm): 
100  
●寸法P4(mm): 
75  
●寸法P5(mm): 
230  
●寸法P6(mm): 
-  
●耐荷重N(kgf): 
274.4(28)  
●寸法P7(mm): 
120  
●寸法P8(mm): 
75  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34