スガツネ(LAMP)

※代表画像です
- ●特長:
- 深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
うしろのコーナーもすき間なくピッタリ取り付けられます。
コーナーの補強、連結にも使えます。
- ●仕様:
- 付属ねじ:十字穴付丸サラ木ねじ/4×50、4×45
- ●材質/仕上:
- 鋼/粉体焼付塗装(シャンパンゴールド)
- ●質量(g):
- 398
- ●寸法L(mm):
- 250
- ●寸法H(mm):
- 300
- ●寸法D(mm):
- 28
- ●寸法C(mm):
- 23
- ●取付穴数:
- 7
- ●寸法P1(mm):
- 230
- ●寸法P2(mm):
- -
- ●寸法P3(mm):
- 120
- ●寸法P4(mm):
- 80
- ●寸法P5(mm):
- 280
- ●寸法P6(mm):
- 230
- ●耐荷重N(kgf):
- 343(35)
- ●寸法P7(mm):
- 130
- ●寸法P8(mm):
- 80