間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
T-fal

ジャスティン

注文コード
09382125
品番
BF510022
内容量
1台
参考基準価格
¥6,190
単価(税別)
¥4,740

 

●特長: 
特長あるかわいらしいデザインが目をひく!
2〜3人のご家庭におすすめのサイズ。
1日のはじまりをさわやかにするフレッシュカラー。
コーヒーカップ1杯(140cc)を約60秒で沸かします。沸いたら自動でスイッチが切れる[自動電源オフ機能]つき。
コードレスだから持ち運びができ、注ぎやすい。
ひと目で湯量を確認できる窓。
スイッチが入っている間は[パイロットランプ]でお知らせ。
取っ手は熱くならない[クールハンドル]。
[空だき防止機能]つき。  

●仕様: 
ワット数/1250W  
●注意: 
※保温機能はついていません。沸騰後しばらくすると[自動電源オフ機能]が働きます。  

●容量(mL): 
1200  
●質量(g): 
930(全体)  
●コード長さ(m): 
1.3  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm): 
20×16.5×20  
●RED BOOKVol4ページ: 
1582  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34