間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
リョービ販売

高圧洗浄機

 
注文コード
09382213
品番
AJP-1600
内容量
1台
参考基準価格
¥42,000
単価(税別)
¥19,800

 

●特長: 
高水圧噴射で素早く!きれいに!
こびりついた頑固な汚れもきれいに洗浄できるシリーズトップの吐出圧8.8MPa。
玄関ポーチやブロック塀のがんこ汚れを洗浄できるターボノズルランスが標準装備。
洗浄作業にあわせて吐出水の角度を調整可能なバリアブルノズルランス付
耐久性に優れたアルミ製ヘッドポンプを採用。
買って直ぐ使える、水道ホースとホースバンド付。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。  

●付属品: 
バリアブルノズルランス
ターボノズルランス
洗剤噴射ノズル
ガン(高圧ホース8m付)
ワンタッチジョイント
ノズルクリーナーピン
吸水ホース(3m)
吸水コネクタ
ホースバンド
高圧ホース掛け
ガンホルダ
ホース掛け  

●仕様: 
ノズル類・コード類は全て本体に収納又は引っ掛ける事が出来ます。  
●質量(kg): 
6.8  
●電源(V): 
単相100  
●消費電力(W): 
1400  
●コード長さ(m): 
5  
●定格電流(A): 
14.5  
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
260×360×830  
●最大吐出量(L/min): 
6.0(水量)  
●最大吐出圧力(MPa): 
8.8  
●絶縁方式: 
2重絶縁  
●許容温度(℃): 
40以下(水温)  
●総合カタログVol13ページ: 
171  
●RED BOOKVol4ページ: 
815  

その他関連商品

10053601
AJP-1600用パイプクリーニングキット

リョービ販売

3710207

1本

¥5,649

10285177
延長高圧ホース 7.5m(ジョイント付き)

リョービ販売

3710137

1セット

¥5,569

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34