間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

関数電卓(訳あり)

 
取扱い終了 代引不可 
注文コード
09382222
品番
-
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
●もう1台や試験的にお使い易い低価格タイプの関数電卓です。
●アンサー機能:最新の計算結果を記憶し、すぐに呼び出して使用することができます。
●リプレイ機能:実行した計算式を呼び出し、「REPLAY」キーを使い修正して再度計算できるので、数値を置き換える繰り返し計算が可能です。  

●付属品: 
●ハードケース ●簡易説明書  
●特記: 
※理由ありです
:付属の取扱い説明書の内容と異なり、実際は分秒度計算機能が使用できません。  

●仕様: 
●オートパワーオフ  
●注意: 
※売り切り廃番商品です。
・付属の取扱い説明書の内容と異なり、実際は分秒度計算機能が使用できません。  

●質量(g): 
80(ケースは除く)  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
150×76×12(ケースは除く)  
●使用電池: 
LR1130×2個  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 今回は、工場・倉庫内の活用を検討しサンプルとして購入しました。
訳ありの事情を理解するに値する商品でした。
キーボードの文字が視認困難で、照度のある部屋で真上からみて操作する事が必要です。本体の造りに関してはカバーが有ったり、計算式が表示されるので押し間違いの確認も出来て良いのですがキーボードの文字色が暗い為、使用場所に制限が出てしまいます。取扱説明書も文字が小さく読み取り困難です。御社取扱製品の取扱関係のレビュー等がどこかに有れば良いと考えていますが有りましたらご連絡お願いします。今後も幅広い製品の取扱に期待しています。
[2008-05-10]
MonotaRO MonotaROからの回答:
使いずらいという事で、ご不便お掛けしまして申し訳ございません。戴きましたご意見は、今後の、商品企画に
役立たせ様と思います。尚、商品レビューにつきましては、WEB掲載の商品レビューのみとなっておりますので、ご了承下さい。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34