間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミスターマイスター

精密ミニ旋盤

注文コード
09383717
品番
Compact3
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥56,000

 

●特長: 
心間150mmの小型旋盤です。
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。  

●用途: 
金属及び木工加工  

●セット内容: 
小型金工木工旋盤Compact3本体、三爪スクロールチャック、ピンレバー、回転センター、刃物台、六角レンチ、スパナ、+-ドライバー  
●質量(kg): 
13.5  
●モーター: 
単相100V、50/60Hz、150W  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
410×195×235  
●スピンドル: 
M14×1.0mm  
●主軸回転数(min-1[r.p.m]): 
無段変速0〜3800±10%【回転/分】  
●加工径範囲(Φmm): 
正爪時/1〜28、逆爪時最大/55  
●心間距離(mm): 
150  
●ベット上振り(mm): 
110  
●クロススライド上振り(mm): 
60  
●主軸貫通孔(Φmm): 
10  
●心押台: 
ノーズ/M14×1.0mm
クイルトラベル/20mm  

●心高(mm): 
55  
●刃物台: 
8×8mm角バイト推奨  
●RED BOOKVol4ページ: 
557  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
81  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34