間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ミスターマイスター

ミニフライス盤

注文コード
09384261
メーカー品番
LittleMilling1
内容量
1セット
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥95,000¥90,250
特価

 

●特長: 
スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。  

●用途: 
金属加工  

●セット内容: 
ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm〜10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ  
●質量(kg): 
40  
●回転速度(min-1[r.p.m]): 
高/無断変速100〜2000±10%【回転/分】
低/無断変速100〜1000±10%【回転/分】  

●モーター出力(W): 
150、単相100V、50/60Hz  
●スピンドルテーパー: 
MT-2  
●送り可能幅(mm): 
前後/130、左右/180、上下/140  
●クイルストローク(mm): 
30  
●スピンドル間距離(mm): 
220  
●ミーリングテーブル(mm): 
240×145  
●T-スロットサイズ(m): 
8  
●コラム傾斜(度): 
±45  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧