間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ウィンタス

軽ダッシュ

※代表画像です
  
注文コード
09384593
品番
30
内容量
1足
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥780

 

●色: 
白  
●サイズ(cm): 
26.5  
●材質(アッパー): 
綿+ナイロン  
●標準質量(g/片足): 
230(25.5cm)  
●RED BOOKVol4ページ: 
726  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
280  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 引越作業
非常に軽くて脱ぎ履きしやすくてよいのですが、中敷の強度に難ありです。2日目に中敷が剥がれてきてボロボロになりました。中敷をもうすこし強度のあるものにして、しっかり接着して頂けたらもっとよい商品になると思います。ご購入をお考えの方は、市販のインソールの併用をおすすめします。
[2008-10-08]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にしたいと思います。

満足度:
用途: 運送業
軽くて通気性もよく履き心地も、また地面との、くいつきも良いのですが、靴底の材質が弱すぎて減りが早いです。半月位で靴底に穴があきました。
靴底の材質改良を望みます。
結新サービス 様(神奈川県) [2008-07-23]
MonotaRO MonotaROからの回答:
製造元にお客様からの意見を伝えておきます。
貴重なご意見ありがとうございました

満足度:
用途: 大工仕事
靴の中の底がはがれやすい。
梅田工務店 様(京都府) [2008-06-28]

満足度:
用途: 体操用
底が柔らかく動きやすい
[2008-05-06]

満足度:
用途: 体育館シューズ
すべりにく、履きこごちが大変良い
[2008-05-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34