寺田ポンプ製作所

※代表画像です
- ●特長:
- 「High Tech Pump」雨に強く広範囲に実力発揮。接液部に新素材及びステンレス(SUS316)使用。錆・海水に強いマルチタイプ。水路解析された羽根車とケーシングとの組合せにより高性能発揮。単相電動機は焼損防止のプロテクター付(0.2kW〜0 .4kWは手動復帰式)
- ●用途:
- 簡易水道、高所送水、建築設備、冷暖房用、小水量高揚程用
- ●付属品:
- 単独ベース×1、専用相フランジ(ボルト・パッキン付)×2組、ストレーナー×1
- ●質量(kg):
- 29.5
- ●周波数(Hz):
- 50
- ●寸法L(mm):
- 270
- ●同期速度(min-1):
- 3000
- ●寸法A(mm):
- 149
- ●口径(Φmm):
- 50
- ●寸法F(mm):
- 205
- ●寸法D(mm):
- 317
- ●寸法E(mm):
- 112
- ●寸法B(mm):
- 366
- ●寸法C(mm):
- 515
- ●寸法W(mm):
- 285
- ●寸法Z(mm):
- 165
- ●接続:
- フランジ接続
- ●寸法M(mm):
- 200
- ●寸法N(mm):
- 25
- ●寸法O(mm):
- 29
- ●寸法J(mm):
- 235
- ●寸法G(mm):
- 150
- ●寸法K(mm):
- 160
- ●寸法V(mm):
- 157
- ●電動機:
- 全閉外扇屋内形
- ●寸法l1(mm):
- 17
- ●取扱液:
- 清水
- ●寸法l2(mm):
- 18
- ●液温範囲(℃):
- 0〜40(凍結のないこと)
- ●構造(羽根車):
- セミオープン
- ●構造(軸封):
- メカニカルシール
- ●材質(ケーシング):
- ガラス繊維強化樹脂
- ●材質(羽根車):
- ガラス繊維強化樹脂
- ●材質(主軸):
- SUS403
- ●電源(電動機)(V):
- 三相200
- ●電動機の極数:
- 2
- ●寸法Q1(mm):
- 256
- ●寸法Q2(mm):
- 188
- ●寸法Rc:
- 2
- ●構造(軸受):
- 密封玉軸受
- ●電動機出力(kW):
- 1.5