間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
フィッシャー

ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン

注文コード
09385074
メーカー品番
-
内容量
1本(500mL)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥1,590¥1,511
特価

 

●タイプ: 
自己消火性  
●使用可能温度範囲: 
+5℃〜+30℃  
●引張強度(N/cm2): 
8  
●熱伝導率(W/mk): 
0.03〜0.04  
●吸水率(%): 
2.5以下  
●熱伝導度(Kcal/mh・℃): 
0.026〜0.034  
●表面硬化(分): 
約10  
●内部硬化(分): 
約30〜40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)  
●使用時母材最低温度(℃): 
+5  
●密度(kg/m3): 
15〜20  
●圧縮強度(N/cm2): 
4〜5  
●総合カタログVol13ページ: 
071  

その他関連商品
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧