間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立工機

コードレスインパクトドライバ

 
注文コード
09385485
品番
WH14DBL(2SLCK)(G)
内容量
1台
参考基準価格
¥59,800
単価(税別)
¥42,200

 

●特長: 
eモーター(ブラシレスモーター)搭載!
ブラシレスで電気のロスが少なく作業量アップし、メンテナスフリーなので長寿命、耐久性・防じん性もアップ。
電子式スイッチ搭載で、スイッチの動きがなめらかで使いやすく、軽く引けるので疲れにくい(引き力約1/2)、スイッチへの電流負担が少なく長寿命!
単発⇔連発モード切替と4段打撃力切替機構により、強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。  

●付属品: 
急速充電器(冷却機能付)
No2プラスドライバビット
ケース
予備電池  

●質量(kg): 
1.5  
●色: 
メタリックゴールド  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
(強)0〜2600
(中)0〜2000
(弱2)0〜1200
(弱1)0〜500  

●締付能力(普通ボルト): 
M5〜M14mm  
●締付能力(高力ボルト): 
M5〜M12mm  
●蓄電池形名: 
BSL1430(冷却対応)  
●充電器形名: 
UC18YML(冷却機能付)  
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]): 
150N(1530)  
●充放電回数: 
約1300回  
●充電時間(分): 
約22  
●充電池電圧(V): 
リチウムイオン14.4  
●本体寸法(全長×高さ)(mm): 
155×238  
●蓄電池容量(Ah): 
3.0  
●ビット二面幅(mm): 
6.35  
●打撃数(min-1): 
(強)0〜3200
(中)0〜2400
(弱2)0〜1500
(弱1)0〜600  

●RED BOOKVol4ページ: 
538  

その他関連商品

09451583
ドリルチャック アダプターセット

日立工機

0032-1822

1セット

¥3,077

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34