工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
日立
日立工機
コードレスインパクトドライバ
5日以内出荷とは
注文コード
09385521
メーカー品番
WH14DBL(2SLCK)(L)
内容量
1台
参考基準価格
¥59,800
単価(税別)
¥42,200
数量:
●特長:
eモーター(ブラシレスモーター)搭載!
ブラシレスで電気のロスが少なく作業量アップし、メンテナスフリーなので長寿命、耐久性・防じん性もアップ。
電子式スイッチ搭載で、スイッチの動きがなめらかで使いやすく、軽く引けるので疲れにくい(引き力約1/2)、スイッチへの電流負担が少なく長寿命!
単発⇔連発モード切替と4段打撃力切替機構により、強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。
●付属品:
急速充電器(冷却機能付)
No2プラスドライバビット
ケース
予備電池
●質量(kg):
1.5
●色:
アグレッシブグリーン
●無負荷回転数(min
-1
[r.p.m]):
(強)0〜2600
(中)0〜2000
(弱2)0〜1200
(弱1)0〜500
●締付能力(普通ボルト):
M5〜M14mm
●締付能力(高力ボルト):
M5〜M12mm
●蓄電池形名:
BSL1430(冷却対応)
●充電器形名:
UC18YML(冷却機能付)
●最大締付トルク(N・m[kgf・cm]):
150N(1530)
●充放電回数:
約1300回
●充電時間(分):
約22
●充電池電圧(V):
リチウムイオン14.4
●本体寸法(全長×高さ)(mm):
155×238
●蓄電池容量(Ah):
3.0
●ビット二面幅(mm):
6.35
●打撃数(min
-1
):
(強)0〜3200
(中)0〜2400
(弱2)0〜1500
(弱1)0〜600
その他関連商品
09451583
ドリルチャック アダプターセット
日立工機
0032-1822
1セット
¥3,077
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コードレスインパクトドライバ
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)