ベスト
- ●特長:
- ・ロータリーダンパー仕様により、戸先、戸尻、静かに開閉できます。
・表面のダイヤルを回転するだけで、簡単にトルク調整ができます。
・開扉時に便利な戸尻キャッチを標準セットしました。
- ●用途:
- 病院入口、車椅子出入口、ハンディキャップ者出入口、高齢者住宅、オフィスビル、倉庫、図書館等
- ●仕様:
- 木製扉専用、フルセット
- ●勝手:
- 左
- ●適合扉:
- (扉寸法)DH2200×DW600〜1400mm
(扉厚)36〜42mm
(扉質量)15〜40kg
- ●幕板寸法:
- H=120mm以上(DW=1200mmまで)
H=130mm以上(DW=1200〜1400mm)