間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベスト

No.780M 片引き吊戸システム

 
出荷目安:13日 返品不可 代引不可 
13日以内出荷とは
注文コード
09386711
品番
SDC-M2730-AB
内容量
1セット
参考基準価格
¥13,440
単価(税別)
¥12,768

 

●特長: 
軽くスムーズな動きと静かな開閉を追求した、中・軽量タイプの吊戸金具  

●用途: 
一般住宅、マンション、ホテル、オフィス等の間仕切・物入れ  

●セット内容: 
上レール(2730mm)×1本、戸車×1組、ガイドレール×1本、ガイド×1個  
●全長L(mm): 
2730  
●適合扉: 
(扉寸法)DH2200×DW1100mm以下
(扉厚)25〜40mm
(扉質量)20kg以下  

●材質/処理: 
(レール)アルミニウム/ブロンズ
(戸車)鋼板、樹脂/クロメート、-
(ガイド)鋼板/クロメート  

●幕板寸法: 
H=80mm以上  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34