間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベスト

ムーブ折戸システム

出荷目安:13日 返品不可 代引不可 
13日以内出荷とは
注文コード
09386745
品番
No.784A
内容量
1セット
参考基準価格
¥29,200
単価(税別)
¥27,740

 

●特長: 
・指詰め防止機能付きのギアヒンジを使用しています。
・軽くスムーズな自閉・自開の設定が可能です。
・開口部枠内で取付けできますので、施工が簡単です。  

●仕様: 
木製ドアタイプ  
●適合扉: 
(扉寸法)DH1600〜2100×DW450〜1250mm
(扉厚)32〜40mm
(扉質量)30kg以下(2枚の合計)、自閉・自開設定扉20kg以下  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34