工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
工業金物・建築金物
>
ドアハンガー
ベスト
アウトセット引戸システム
出荷目安:43日
43日以内出荷とは
注文コード
09386763
品番
No.758-1A-L
内容量
1セット
参考基準価格
¥80,000
単価(税別)
¥76,000
数量:
●特長:
・既存の開き戸を取り外し、ドア枠をそのまま利用し取付けます。
・ドライバーでネジを締める程度の軽作業で取付が可能です。
●付属品:
大型取手、鍵、941Sサイレントレール(ブロンズ)、戸当付引手、サムターン、ブレーキ装置
●適合扉:
(扉寸法)H=2100mm
(扉厚)33mm
(扉枠内寸法)タテ1800〜2000mm、ヨコ600〜650mm
(扉枠寸法)幅12mm以下
(引き込みスペース)755mm以上
(引き残し)120mm
●材質/処理:
非塩ビシート/ライト
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アウトセット引戸システム
ベスト
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF