間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ベスト

アウトセット引戸システム

出荷目安:43日 返品不可 代引不可 
43日以内出荷とは
注文コード
09386797
品番
No.758-1B-L
内容量
1セット
参考基準価格
¥80,000
単価(税別)
¥76,000

 

●特長: 
・既存の開き戸を取り外し、ドア枠をそのまま利用し取付けます。
・ドライバーでネジを締める程度の軽作業で取付が可能です。  

●付属品: 
大型取手、鍵、941Sサイレントレール(ブロンズ)、戸当付引手、サムターン、ブレーキ装置  
●材質/仕上: 
非塩ビシート/ライト  
●適合扉: 
(扉寸法)H=2100mm
(扉厚)33mm
(扉枠内寸法)タテ1800〜2000mm、ヨコ750〜800mm
(扉枠寸法)幅12mm以下
(引き込みスペース)905mm以上
(引き残し)120mm  


商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34