工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
救急用品・健康用品
>
救急用品
白十字
救急セットハンディ 7点
当日出荷とは
注文コード
09386973
品番
キュウキュウ7
内容量
1箱(7点入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,380
数量:
●セット内容:
・プリーツマスク5枚・抗菌伸縮包帯L・フリーサイズ絆・消毒スプレー50mL・三角巾(中)・ガーゼ1m・衛生はさみ
●質量(g):
225
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
120×200×55
●RED BOOKVol4ページ:
744
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
救急セットハンディ 7点
白十字
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF