シシク(SISIKU)
- 注文コード
- 09387637
- 品番
- WJB-250
- 内容量
- 1個
- 参考基準価格
- ¥5,240
- ●仕様:
- 中荷重用
- ●軸径(mm):
- 25
- ●型式:
- 自在車
- ●ブレーキ:
- 付き(右側)
- ●車輪径(Φmm):
- 250
- ●材質(車輪):
- ゴム(SBR)
- ●取付高(mm):
- 305
- ●金具仕上:
- ユニクロメッキ
- ●取付穴(mm):
- 14
- ●取付座(mm):
- 160×160
- ●取付ピッチ(mm):
- 125×125
- ●許容荷重(N[kgf]):
- 3230[330]
- ●偏心:
- 71mm
- ●リム幅(mm):
- 50
- ●車輪取付幅(mm):
- 90