工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
ビニールテープ
>
共和
共和
ミリオン 非粘着ビニルテープ
注文コード
09388477
品番
HN-231-8
内容量
1パック(5巻入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
●特長:
冷暖房設備の配線のまとめとか、配管の保温材止めなどに適した、表面ツヤ消しの非粘着テープ。
●用途:
冷暖房設備の配線のまとめ。
配管保温・保冷剤の止め。
●仕様:
効果/非粘着ですから巻きつけ作業が容易で、美しく仕上がります。
効果の維持/長時間の使用に耐えます。
●色:
灰
●テープ幅(mm):
50
●基材:
軟質のビニルフィルムの表面にツヤ消し加工
●テープ長さ(m):
18
●引張強度:
5.8kgf/19mm
●テープ厚さ(mm):
0.15
●伸び(%):
210
●使用環境温度(℃):
-20〜60
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ミリオン 非粘着ビニルテープ
共和
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF