間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
共和

ミリオン 非粘着ビニルテープ

注文コード
09388486
品番
HN-231-12
内容量
1パック(5巻入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥740

 

●特長: 
冷暖房設備の配線のまとめとか、配管の保温材止めなどに適した、表面ツヤ消しの非粘着テープ。  

●用途: 
冷暖房設備の配線のまとめ。
配管保温・保冷剤の止め。  

●仕様: 
効果/非粘着ですから巻きつけ作業が容易で、美しく仕上がります。
効果の維持/長時間の使用に耐えます。  

●色: 
アイボリー  
●テープ幅(mm): 
50  
●基材: 
軟質のビニルフィルムの表面にツヤ消し加工  
●テープ長さ(m): 
18  
●引張強度: 
5.8kgf/19mm  
●テープ厚さ(mm): 
0.15  
●伸び(%): 
210  
●使用環境温度(℃): 
-20〜60  
●RED BOOKVol4ページ: 
992  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34