児玉工業

※代表画像です
- ●特長:
- 水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5〜10分で作業は完了します。
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30〜130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
- ●用途:
- チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。
水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
- ●付属品:
- 六角レンチ
パイプハンドル
- ●注意:
- ※パイプの突き合わせ接続や、継手との接続工事は出来ません。
※直管部のピンホールの漏れも修理出来ますが、出来るだけ直管専用型をお使いください。より確実な修理が出来ます。
※この圧着ソケットを取付けていただく為には、各サイズにおいて「寸法L-l」の値以上の直管部分が必要となります。(例えば15Aの場合は50-11=38mm以上の直管部分が必要になります。)よってこの長さ以内に次の継手が来たり、六角ニップルの六角部分が来るような場合などは、圧着ソケットが装着できませんのでご注意下さい。
- ●適合:
- 水・湯・オイル
- ●使用方法:
- 【継手部の漏れ補修】
1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。
2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。
3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。
4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。
【直管部の漏れ補修】
圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
- ●寸法L(mm):
- 105
- ●寸法D1(Φmm):
- 163
- ●寸法D2(Φmm):
- 199
- ●寸法l(mm):
- 24
- ●寸法W(mm):
- 279
- ●寸法D3(Φmm):
- 142
- ●耐熱温度(℃):
- -30〜130
- ●耐薬品性:
- ◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)
○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)
×(トルエン、アセトン・MEK)
- ●耐圧力(MPa[kgf/cm2]):
- 2[20]
- ●耐圧力性(kg/cm2 ):
- 25
- ●材質(パッキン):
- 高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
- ●寸法D4(Φmm):
- 182
- ●材質(ボルト):
- クロムモリブデン鋼(SCM435)
- ●材質(金具):
- (カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
- ●適合レンチ:
- 六角レンチ12mm
- ●適合キズ長さ:
- およそ60mm