工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
配管・継手・バルブ類
>
圧着ソケット
児玉工業
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L
※代表画像です
5日以内出荷とは
注文コード
09389222
メーカー品番
L 20A
内容量
1個
参考基準価格
¥9,100
通常価格
単価(税別)
¥7,735
¥7,348
数量:
●特長:
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5〜10分で作業は完了します。
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30〜130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
●用途:
鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。
水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
ロングサイズ・ハーフサイズの2種類
●注意:
※パイプの突き合わせ接続や、継手との接続工事は出来ません。
●使用方法:
1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落とします。
2/圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が漏れ箇所に当たるように取り付け、4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。
●寸法L(mm):
80
●寸法D(Φmm):
43
●寸法W(mm):
72
●寸法d(Φmm):
27
●耐熱温度(℃):
-30〜130
●耐薬品性:
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)
○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)
×(トルエン、アセトン・MEK)
●耐圧力(MPa[kgf/cm
2
]):
2[20]
●耐圧力性(kg/cm
2
):
30
●材質(パッキン):
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
●材質(ボルト):
クロムモリブデン鋼(SCM435)
●材質(金具):
(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
●適合レンチ:
六角レンチ6mm
●適合キズ長さ:
およそ60mm
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L
児玉工業
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)