間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
児玉工業

圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L

※代表画像です
   
注文コード
09389292
品番
L 100A
内容量
1個
参考基準価格
¥29,200
通常価格単価(税別)
¥24,820¥23,579
特価

 

●特長: 
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。
パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。
取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5〜10分で作業は完了します。
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30〜130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。  

●用途: 
鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。
水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
ロングサイズ・ハーフサイズの2種類  

●付属品: 
六角レンチ
パイプハンドル  

●注意: 
※パイプの突き合わせ接続や、継手との接続工事は出来ません。  

●使用方法: 
1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落とします。
2/圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が漏れ箇所に当たるように取り付け、4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。  

●寸法L(mm): 
160  
●寸法D(Φmm): 
142  
●寸法W(mm): 
195  
●寸法d(Φmm): 
112  
●耐熱温度(℃): 
-30〜130  
●耐薬品性: 
◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)
○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)
×(トルエン、アセトン・MEK)  

●耐圧力(MPa[kgf/cm2]): 
2[20]  
●耐圧力性(kg/cm2 ): 
23  
●材質(パッキン): 
高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤  
●材質(ボルト): 
クロムモリブデン鋼(SCM435)  
●材質(金具): 
(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)  
●適合レンチ: 
六角レンチ10mm  
●適合キズ長さ: 
およそ140mm  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34