間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トヨックス(TOYOX)

新トヨソフト

注文コード
09390692
品番
TYS-710B
内容量
1本
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥7,867

 

●特長: 
【作業効率アップ】
ホースのすべりをよくし、ひっかかりにくく、移動や作業がスムーズ。 また、ホースが柔らかく、しなやかなので、手首・腕が疲れにくい。
【安全】
ホースがしなやかなので、はねあがりにくく、足元安全。  

●用途: 
各種エアツール用ホース インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン、釘打機用エアホース、タッカー用エアホース  

●材質: 
主材質/特殊ポリウレタン
補強材/ポリエステル系  

●色: 
赤  
●流体: 
空気  
●使用温度範囲(℃): 
-20〜60  
●使用圧力(MPa): 
0〜1.0  
●最小曲げ半径(mm): 
40  
●ホース内径(Φmm): 
7.0  
●金具: 
ロックソケット・パージプラグ  
●ホース長さ(m): 
10  
●ホース外径(Φmm): 
10.2  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34