A-767 【廃番】☆A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)(名入れ) コーコス信岡 09392467

A-767 【廃番】☆A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)(名入れ) コーコス信岡 09392467
A-767 【廃番】☆A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)(名入れ) コーコス信岡 09392467
A-767 【廃番】☆A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)(名入れ) コーコス信岡 09392467

【廃番】☆A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
09392467
品番
A-767
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800

快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア
耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。
減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。

仕様
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
衿つきループ
脇スリット
V字ヨーク
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ブラックサファイア
サイズ
L
胸廻(cm)
114
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
材質
ソフトバーバリー(減量加工)
混率(%)
ポリエステル60・綿40
着丈(cm)
75
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文はコチラ。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09392467A-76709391986A-767A-767 A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用) コーコス信岡 09391986A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)コーコス信岡1枚
¥4,290
税込¥4,719
注文コードが統一されました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする