間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーコス信岡

☆A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

  
注文コード
09392476
品番
A-767
内容量
1枚
参考基準価格
¥3,800
単価(税別)
¥1,980

 

●仕様: 
携帯電話収納ポケット
パイピング付きペンさし
衿つきループ
脇スリット
V字ヨーク  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。
専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
ソフトバーバリー(減量加工)  
●色: 
ブラックサファイア  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ有り  
●混率(%): 
ポリエステル60・綿40  
●胸廻(cm): 
118  
●肩幅(cm): 
51  
●袖丈(cm): 
26  
●着丈(cm): 
77  

専用部品(オプション)

ANDARE SCHIETTI 作業帽子

コーコス信岡

商品点数:18

¥1,380

09391995
A-767 ANDARE SCHIETTI 半袖シャツ(春夏用)

コーコス信岡

A-767

1枚

ブラックサファイア/LL

¥1,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34